曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-04

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-04 - SMC
内容量1個
全10種類を絞り込む
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
10種類すべて表示中
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24288198ITV2050-04F2BL4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288207ITV2050-04F2N-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
60,670
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288216ITV2050-04F3CL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(F) G(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288225ITV2050-04F3N3-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
60,670
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288234ITV2050-04F3S3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288243ITV2050-04N2CL3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(N) NPT(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288259ITV2050-04N2L(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288268ITV2050-04N2S3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288277ITV2050-04N3BN4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288286ITV2050-04N3CN4-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
61,000
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする