曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-13

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-13 - SMC
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24288609ITV2050-13F2BN3(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288618ITV2050-13N3BN4(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288627ITV2050-13N3N(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする