曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-14

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-14 - SMC
ブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
表示単位
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24288654ITV2050-14F2BL(2) 1/4(F) G(-) Mpa(L) ライトアングル型3m
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288663ITV2050-14F2BN3(2) 1/4(F) G(3) bar(N) ケーブルコネクタなし
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288679ITV2050-14F3BL3(3) 3/8(F) G(3) bar(L) ライトアングル型3m
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288688ITV2050-14N3BS2(3) 3/8(N) NPT(2) kgf/cm2(S) ストレート型 3m
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする