曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-21

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-21 - SMC
内容量1個
全8種類を絞り込む
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24288733ITV2050-21F2BL3-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288749ITV2050-21F2BL4(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288758ITV2050-21F2BN-X88(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288767ITV2050-21F2BN3-X88(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288776ITV2050-21F2N3-X224(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288785ITV2050-21F2S(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288794ITV2050-21F3BL3(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24288803ITV2050-21N3N4-X88(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
56,760
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする