曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-212

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-212 - SMC
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24288819ITV2050-212BL-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24288828ITV2050-212BN-X88(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
57,090
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
24288837ITV2050-212BS-X102--------
53,960
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
24288846ITV2050-212BS-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24288855ITV2050-212CL-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24288864ITV2050-212CS-X224--------
59,900
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24288873ITV2050-212CS-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24288889ITV2050-212L-X102--------
53,630
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
24288898ITV2050-212L-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24288907ITV2050-212L-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24288916ITV2050-212L3-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24288925ITV2050-212L4-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24288934ITV2050-212L5-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24288943ITV2050-212L5-X88(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24288959ITV2050-212N-X26--------
56,710
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
24288968ITV2050-212N-X88(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
56,760
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
24288977ITV2050-212S-X102--------
53,630
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
24288986ITV2050-212S-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24288995ITV2050-212S2-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24289004ITV2050-212S3-X88(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24289013ITV2050-212S4(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする