曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-213

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-213 - SMC
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
表示単位
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24289029ITV2050-213BL-X88(B) フラットブラケット(-) Mpa(L) ライトアングル型3m
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289038ITV2050-213CN-X88(C) L形ブラケット(-) Mpa(N) ケーブルコネクタなし
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289047ITV2050-213CS5(C) L形ブラケット(5) kPa(S) ストレート型 3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24289056ITV2050-213N-X88(-) ブラケットなし(-) Mpa(N) ケーブルコネクタなし
56,760
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする