曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-323

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-323 - SMC
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
表示単位
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24290009ITV2050-323CL3-X88(C) L形ブラケット(3) bar(L) ライトアングル型3m
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290018ITV2050-323L3(-) ブラケットなし(3) bar(L) ライトアングル型3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290027ITV2050-323S2(-) ブラケットなし(2) kgf/cm2(S) ストレート型 3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする