曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-34

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-34 - SMC
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ブラケット
表示単位
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24290237ITV2050-34F2BL3-X88(2) 1/4(F) G(B) フラットブラケット(3) bar(L) ライトアングル型3m
63,530
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290246ITV2050-34F2BS5(2) 1/4(F) G(B) フラットブラケット(5) kPa(S) ストレート型 3m
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290255ITV2050-34F2CL3(2) 1/4(F) G(C) L形ブラケット(3) bar(L) ライトアングル型3m
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290264ITV2050-34F3BL3(3) 3/8(F) G(B) フラットブラケット(3) bar(L) ライトアングル型3m
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290273ITV2050-34F3BN2(3) 3/8(F) G(B) フラットブラケット(2) kgf/cm2(N) ケーブルコネクタなし
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290289ITV2050-34F3S(3) 3/8(F) G(-) ブラケットなし(-) Mpa(S) ストレート型 3m
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290298ITV2050-34N2CS(2) 1/4(N) NPT(C) L形ブラケット(-) Mpa(S) ストレート型 3m
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290307ITV2050-34N3CL4-X88(3) 3/8(N) NPT(C) L形ブラケット(4) psi(L) ライトアングル型3m
63,530
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする