SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-52
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(F) G
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)
表示単位
(-) Mpa
モニター出力
(-) なし
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
ケーブルコネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24290684
ITV2050-52F2CL
CADデータダウンロード
(C) L形ブラケット
(L) ライトアングル型3m
¥73,260
¥
65,980
¥72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290693
ITV2050-52F2N
CADデータダウンロード
(-) ブラケットなし
(N) ケーブルコネクタなし
¥66,830
¥
59,980
¥65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください