曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-522

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-522 - SMC
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24290709ITV2050-522BN(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(-) なし
67,160
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290718ITV2050-522BS5(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(-) なし
73,260
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290727ITV2050-522CN3--------
67,160
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290736ITV2050-522N3--------
66,830
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする