曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-53

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-53 - SMC
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24290763ITV2050-53F2BN2(F) G(2) 1/4(B) フラットブラケット(N) ケーブルコネクタなし(2) kgf/cm2
67,160
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290779ITV2050-53F3N(F) G(3) 3/8(-) ブラケットなし(N) ケーブルコネクタなし(-) Mpa
66,830
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24290788ITV2050-53N3CS4(N) NPT(3) 3/8(C) L形ブラケット(S) ストレート型 3m(4) psi
73,260
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする