電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3011

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3011 - SMC
電源電圧(V)(1) DC12~15表示単位(-) Mpaモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(1) 0.1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ブラケット
入力信号
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24292014ITV3011-214BL(4) 1/2(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24292023ITV3011-31F2BS(2) 1/4(F) G(B) フラットブラケット(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24292039ITV3011-313CS(3) 3/8(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする