曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-02

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-02 - SMC
ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24293265ITV3050-02N2CL5(2) 1/4(5) kPa
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24293274ITV3050-02N3CL4(3) 3/8(4) psi
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24293283ITV3050-02N4CL5(4) 1/2(5) kPa
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする