SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-033
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24293414
ITV3050-033BL2
CADデータダウンロード
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
(L) ライトアングル型3m
(-) Rc
(B) フラットブラケット
(3) 3/8
(0) DC24+10%/-10%
(5) 0.9
(3) スイッチ出力・PNP出力
¥62,100
¥
54,980
¥60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24293423
ITV3050-033N
CADデータダウンロード
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
(N) ケーブルコネクタなし
(-) Rc
(-) ブラケットなし
(3) 3/8
(0) DC24+10%/-10%
(5) 0.9
(3) スイッチ出力・PNP出力
¥59,240
¥
53,980
¥59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください