曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-144

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-144 - SMC
接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)表示単位(-) Mpaモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24293816ITV3050-144BL(B) フラットブラケット
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24293825ITV3050-144CL(C) L形ブラケット
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする