SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-313
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24294053
ITV3050-313CL-X322
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
70,180
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24294069
ITV3050-313CL5-X224
CADデータダウンロード
(3) 電圧形DC0~10V
(L) ライトアングル型3m
(-) Rc
(C) L形ブラケット
(3) 3/8
(0) DC24+10%/-10%
(5) 0.9
(1) アナログ出力DC1~5V
¥
68,310
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください