SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-333
接続口径
(3) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(3) 電圧形DC0~10V
表示単位
(5) kPa
モニター出力
(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型3m
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24294245
ITV3050-333BL5
CADデータダウンロード
(B) フラットブラケット
¥62,100
¥
54,980
¥60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24294254
ITV3050-333CL5
CADデータダウンロード
(C) L形ブラケット
¥62,100
¥
54,980
¥60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください