SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-60
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(60) 10bitデジタル入力
モニター出力
(-) なし
ねじの種類
(F) G
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
表示単位
(3) bar
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24294796
ITV3050-60F2CS3
CADデータダウンロード
(2) 1/4
(C) L形ブラケット
¥89,930
¥
81,980
¥90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24294805
ITV3050-60F4BS3
CADデータダウンロード
(4) 1/2
(B) フラットブラケット
¥89,930
¥
81,980
¥90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください