電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDAA

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDAA - SMC
サイズ
25
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
ガイドオプション
(-) なし
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24305953LEYG25LDAA-100C100(-) コントローラなし
¥72,600
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24305969LEYG25LDAA-200C-R36P1D200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥124,250
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24305978LEYG25LDAA-5050(-) コントローラなし
¥69,190
¥62,980
¥69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする