電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDNM1A

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDNM1A - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24306669LEYG25LDNM1A-100100
¥64,130
¥58,980
¥64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306678LEYG25LDNM1A-150150
¥73,430
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306687LEYG25LDNM1A-200200
¥73,430
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306696LEYG25LDNM1A-5050
¥61,600
¥55,980
¥61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする