SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDNYA
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(NY) 取付形状Y
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24306748
LEYG25LDNYA-200
CADデータダウンロード
200
¥
73,430
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24306757
LEYG25LDNYA-250
CADデータダウンロード
250
¥
81,400
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください