SMC
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDNXB
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NX) 取付形状X
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323225
LEYHG25MDNXB-200
CADデータダウンロード
200
¥72,110
¥
64,980
¥71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24323234
LEYHG25MDNXB-300
CADデータダウンロード
300
¥78,050
¥
69,980
¥76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください