LEYHG25MDNXB-300 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDNXB SMC 24323234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDNXBLEYHG25MDNXB-300

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)300
内容量1個注文コード24323234品番LEYHG25MDNXB-300
参考基準価格(税別)¥78,050販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
ストローク(mm)
300
精度
(H) 高精度形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(NX) 取付形状X

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする