電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-1400
- ストローク(mm)
- 1400
- サイズ
- 25
- 駆動方式
- ベルト
- モータ種類
- (-) ステップモータ (サーボ DC24V)
- アクチュエータケーブル種類
- (S) 標準ケーブル
- コントローラ/ドライバ種類
- (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
- コントローラ/ドライバ取付方法
- (-) ねじ取付形
- モータオプション
- (-) ロックなし
- オートスイッチ取付金具
- (-) なし
- 位置決めピン穴
- (-) ハウジングB底面
- グリース塗付 (シールバンド部)
- (-) あり
- 内容量
- 1個
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ






















