曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-300B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-300B - SMC
ストローク(mm)
300
サイズ
25
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24327127LEFB25T-300B-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
101,420
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
24327136LEFB25T-300B-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
102,910
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
24327109LEFB25T-300B-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
94,850
取扱い終了
返品不可
24327118LEFB25T-300B-R16N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(3) 3(D) DINレール取付形
96,400
取扱い終了
返品不可
24327145LEFB25T-300B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
95,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする