曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NM1A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NM1A - SMC
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
40
ボールねじリード(mm)
(A) 20
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24353368LEFSH40NM1A-200200
¥94,110
¥84,980
¥93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353377LEFSH40NM1A-300300
¥97,680
¥87,980
¥96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353386LEFSH40NM1A-400400
¥101,260
¥88,980
¥97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353395LEFSH40NM1A-500500
¥104,830
¥95,980
¥105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353404LEFSH40NM1A-600600
¥108,410
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353413LEFSH40NM1A-700700
¥111,980
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353429LEFSH40NM1A-800800
¥115,560
¥99,980
¥109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする