SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NYB
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
40
ボールねじリード(mm)
(B) 10
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NY) 取付形状Y
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24353657
LEFSH40NYB-150
CADデータダウンロード
150
¥
94,110
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353666
LEFSH40NYB-900
CADデータダウンロード
900
¥
119,130
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください