曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NZB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NZB - SMC
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
40
ボールねじリード(mm)
(B) 10
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24353763LEFSH40NZB-10001000(-) なし
¥122,710
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353779LEFSH40NZB-1000C1000(C) 1ヶ付 (同梱)
¥137,340
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353788LEFSH40NZB-300C300(C) 1ヶ付 (同梱)
¥112,310
¥99,980
¥109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353797LEFSH40NZB-350350(-) なし
¥101,260
¥88,980
¥97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353806LEFSH40NZB-400C400(C) 1ヶ付 (同梱)
¥115,890
¥99,980
¥109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353815LEFSH40NZB-450450(-) なし
¥104,830
¥95,980
¥105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353824LEFSH40NZB-550550(-) なし
¥108,410
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353833LEFSH40NZB-600C600(C) 1ヶ付 (同梱)
¥123,040
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353849LEFSH40NZB-800800(-) なし
¥115,560
¥99,980
¥109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする