SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RV8B
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
40
モータ配置
(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24354944
LEFSH40RV8B-150
CADデータダウンロード
150
-
¥173,640
¥
169,800
¥186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354953
LEFSH40RV8B-150B-S3M21
CADデータダウンロード
150
(M2) LECYM2 (200V~230V)
¥359,810
¥
339,800
¥373,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354969
LEFSH40RV8B-750B-R5U21
CADデータダウンロード
750
(U2) LECYU2 (200V~230V)
¥396,500
¥
369,800
¥406,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください