曜日別特売
LEFSH40RV8B-150B-S3M21 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RV8B SMC 24354953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RV8BLEFSH40RV8B-150B-S3M21

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)150
モータオプション(B) ロック付
内容量1個注文コード24354953品番LEFSH40RV8B-150B-S3M21
参考基準価格(税別)¥359,810販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800
ストローク(mm)
150
ドライバ種類
(M2) LECYM2 (200V~230V)
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(B) 10
サイズ(mm)
40
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする