曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NZH

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NZH - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24384983LEFS25NZH-200C200
82,610
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384999LEFS25NZH-250N250
74,140
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385008LEFS25NZH-400N400
77,220
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385017LEFS25NZH-50C50
79,530
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385026LEFS25NZH-600C600
94,930
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385035LEFS25NZH-700700
83,380
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385044LEFS25NZH-750750
86,460
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする