LEFS25NZH-750 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NZH SMC 24385044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NZH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)750
内容量1個注文コード24385044品番LEFS25NZH-750
参考基準価格(税別)¥86,460販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980
ストローク(mm)
750
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
25
ボールねじリード(mm)
(H) 20
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする