電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-250

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-250 - SMC
ストローク(mm)
250
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全12種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24385613LEFS25RA-250-R3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
101,040
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385656LEFS25RA-250-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
108,240
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385674LEFS25RA-250-S1C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(1) 1.5
129,580
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385683LEFS25RA-250-S3(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(3) 3
73,810
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385699LEFS25RA-250-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3
131,670
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385708LEFS25RA-250-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
100,870
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385717LEFS25RA-250-S5C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
135,630
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385629LEFS25RA-250-R3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
105,300
取扱い終了
返品不可
24385638LEFS25RA-250-R3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
108,200
取扱い終了
返品不可
24385647LEFS25RA-250-R36N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
97,600
取扱い終了
返品不可
24385665LEFS25RA-250-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
100,350
取扱い終了
返品不可
24385726LEFS25RA-250-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
88,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする