電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-250B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-250B - SMC
ストローク(mm)
250
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24385735LEFS25RA-250B-RA(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
¥122,760
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385753LEFS25RA-250B-S3(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(3) 3
¥92,730
¥84,980
¥93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385769LEFS25RA-250B-S5(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
¥97,570
¥88,980
¥97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24385744LEFS25RA-250B-R86N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
¥133,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする