電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-250B
- ストローク(mm)
- 250
- 精度
- (-) 基本形
- 駆動方式
- ボールねじ
- リード(mm)
- (B) 6
- サイズ(mm)
- 25
- モータ配置
- (R) 右側折返し
- モータ種類
- (-) ステップモータ (サーボ DC24V)
- アクチュエータケーブル長さ(m)
- (3) 3
- モータオプション
- (B) ロック付
- オートスイッチ取付金具
- (-) なし
- 位置決めピン穴
- (-) ハウジングB底面
- グリース塗付 (シールバンド部)
- (-) あり
- 内容量
- 1個
産業用ロボット の新着商品
カテゴリ






















