ペール缶スツール
中に隠してしまえる円柱型のスツール。クッション入りのふたを外して、中を収納として利用可能。
小物や子供のおもちゃなどもかわいく収納。持ち手付きなので、お子さまも、お掃除の際もラクラク。
底面の淵には設置面への荷重を緩和するシリコンキャップ付属。
用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。
材質本体:スチール(粉体塗装)、座面:合板、ウレタンフォーム、張地:塩化ビニル樹脂
質量(kg)1.95
耐荷重(kg)(目安)90
本体質量(kg)1.95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×390
座面高さ(mm)390
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×310×390
内寸法(直径Φ×深さ)(mm)280×350
内容量1台
注意
※踏み台としての使用は不可です
椅子 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18641246
2021-06-11
- 用途:
- 作業場の整理
その他業種
これがあると、作業場の雰囲気が出、中には、身の回りの物を入れておけば、置き忘れで探し回ることもなく、スマートに整理できます。
2019-01-17
- 用途:
- エンジンオイルペール缶使用後
農・林・水産業
空きオイル缶の蓋を交換して使用出来る、モノタロウロゴ入りの物があったら欲しいです。某工具店ロゴ入りの物が\1000位であります。空いたモノタロウペール缶に蓋して作業場の椅子にしたいです。是非作って下さい。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
うれしいご意見有難うございます。今後の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 18641237
2019-03-26
- 用途:
- 車のメンテナンス時
建設業・工事業
ぜひ、MonotaROブランドで商品化してほしいです。赤、黒、黄くらいのバリエーションでお手頃価格でお願いします。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。