マーキングペン PRO-USE(水性)
レイアウトペ-パ-、トレ-シングペ-パ-などのグラフィック用紙はもちろん、コピ-用紙、一般筆記具にも適したマ-キングペンです。
イラスト・線引用に、一般筆記具用に幅広くご利用ください。
- 材質
- PP白樹脂ボディ/印刷仕上げ
- 全長(mm)
- 140
- 質量(g)
- 8.5
- 方式
- キヤップ式
- 最大径(Φmm)
- 10.5
- インク
- 水性、使い切りタイプ、染料インク
- 商品タイプ
- 使い切り本体
- パッケージ
- B8SN(有料)(4000262)
- 内容量
- 1セット(10本)
マーカー/蛍光ペン の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





















