ミクサブル 万年筆インク調合キット
色4 トウメイ
材質瓶:ガラス、キャップ:PP、インク:水星染料
容量(mL)20
高さ(mm)約62.0
質量(g)約101.6(瓶・キャップ 約81.6)
寸法(横×縦)(mm)約44.0×33.3
繰り返し・詰め替え対応
内容量1本
筆記用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07