デスクペンスタンド(大理石)

デスクペンスタンド(大理石) - プラチナ万年筆
材質大理石スタンド寸法(mm)スタンド台本体:110X 90×18.5質量(g)500形式1本立口内径(Φmm)ラッパ口:10.5名入れ方法台/シルク印刷・パット印刷内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19883579DPD-3000D 33 ホワイト
3,000
取扱い終了
返品不可
19883588DPD-3000D 4040 グリーン
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする