DPD-3000D 40 デスクペンスタンド(大理石) プラチナ万年筆 19883588

デスクペンスタンド(大理石)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19883588 品番DPD-3000D 40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質大理石スタンド 寸法(mm)スタンド台本体:110X 90×18.5 40 グリーン 質量(g)500 形式1本立 口内径(Φmm)ラッパ口:10.5 名入れ方法台/シルク印刷・パット印刷

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする