プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 店舗運営用品
プラチナ万年筆の キャッシャー/レジ・会計用品
プラチナ万年筆の ペンホルダー・スタンド
デスクペンスタンド(大理石)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19883579
品番
DPD-3000D 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
大理石スタンド
寸法(mm)
スタンド台本体:110X 90×18.5
色
3 ホワイト
質量(g)
500
形式
1本立
口内径(Φmm)
ラッパ口:10.5
名入れ方法
台/シルク印刷・パット印刷