万年筆 美巧 金沢箔
材質AS樹脂ボディーに金沢箔
全長(mm)139
質量(g)16.7
最大径(Φmm)13
材質(ペン先)18K(18-19)
パッケージC1T(4000047)、包装紙-8K のし紙-大
内容量1本
筆記用具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19887018 | PTL-15000H 24-3 | 57051506 | PTL-20000H#24-3 |
|
万年筆 美巧 金沢箔 | プラチナ万年筆 | 1本 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 19887036 | PTL-15000H 46-2 | 57051463 | PTL-20000H#46-2 |
|
万年筆 美巧 金沢箔 | プラチナ万年筆 | 1本 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 19887045 | PTL-15000H 46-3 | 57051515 | PTL-20000H#46-3 |
|
万年筆 美巧 金沢箔 | プラチナ万年筆 | 1本 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 19887063 | PTL-15000H 52-2 | 57051479 | PTL-20000H#52-2 |
|
万年筆 美巧 金沢箔 | プラチナ万年筆 | 1本 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 19887079 | PTL-15000H 52-3 | 57051524 | PTL-20000H#52-3 |
|
万年筆 美巧 金沢箔 | プラチナ万年筆 | 1本 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 19887097 | PTL-15000H 58-2 | 57051488 | PTL-20000H#58-2 |
|
万年筆 美巧 金沢箔 | プラチナ万年筆 | 1本 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 19887106 | PTL-15000H 58-3 | 57051533 | PTL-20000H#58-3 |
|
万年筆 美巧 金沢箔 | プラチナ万年筆 | 1本 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 19887124 | PTL-15000H 87-2 | 57051497 | PTL-20000H#87-2 |
|
万年筆 美巧 金沢箔 | プラチナ万年筆 | 1本 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 19887133 | PTL-15000H 87-3 | 57051549 | PTL-20000H#87-3 |
|
万年筆 美巧 金沢箔 | プラチナ万年筆 | 1本 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07