七星科学研究所
BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ 中継アダプタ
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ
32
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+60
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
2000
接触抵抗(mΩ)
3以下
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
バヨネットロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全40種類を絞り込む
極数
選択してください
3
4
8
10
12
定格電流(A)
10
30
嵌合相手コネクタ
選択してください
BLW323PF16
BLW323PF20
BLW323PM16
BLW323PM20
BLW324PF16
BLW324PF20
BLW324PM16
BLW324PM20
BLW328PF16
BLW328PF20
BLW328PM16
BLW328PM20
BLW3210PF16
BLW3210PF20
BLW3210PM16
BLW3210PM20
BLW3212PF16
BLW3212PF20
BLW3212PM16
BLW3212PM20
ケーブルパッキン記号
16
20
40種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
嵌合相手コネクタ
耐電圧(V/min)
ケーブルパッキン記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18676289
BLW3210AD(F)F16
10
10
BLW3210PM16
1500
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676298
BLW3210AD(F)F20
10
10
BLW3210PM20
1500
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676307
BLW3210AD(F)M16
10
10
BLW3210PF16
1500
16
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676316
BLW3210AD(F)M20
10
10
BLW3210PF20
1500
20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676325
BLW3210ADF16
10
10
BLW3210PM16
1500
16
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676334
BLW3210ADF20
10
10
BLW3210PM20
1500
20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676343
BLW3210ADM16
10
10
BLW3210PF16
1500
16
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676359
BLW3210ADM20
10
10
BLW3210PF20
1500
20
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676368
BLW3212AD(F)F16
12
10
BLW3212PM16
1500
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676377
BLW3212AD(F)F20
12
10
BLW3212PM20
1500
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676386
BLW3212AD(F)M16
12
10
BLW3212PF16
1500
16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676395
BLW3212AD(F)M20
12
10
BLW3212PF20
1500
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676404
BLW3212ADF16
12
10
BLW3212PM16
1500
16
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676413
BLW3212ADF20
12
10
BLW3212PM20
1500
20
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676429
BLW3212ADM16
12
10
BLW3212PF16
1500
16
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676438
BLW3212ADM20
12
10
BLW3212PF20
1500
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676447
BLW323AD(F)F16
3
30
BLW323PM16
2000
16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676456
BLW323AD(F)F20
3
30
BLW323PM20
2000
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676465
BLW323AD(F)M16
3
30
BLW323PF16
2000
16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676474
BLW323AD(F)M20
3
30
BLW323PF20
2000
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676483
BLW323ADF16
3
30
BLW323PM16
2000
16
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676499
BLW323ADF20
3
30
BLW323PM20
2000
20
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676508
BLW323ADM16
3
30
BLW323PF16
2000
16
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676517
BLW323ADM20
3
30
BLW323PF20
2000
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676526
BLW324AD(F)F16
4
30
BLW324PM16
2000
16
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676535
BLW324AD(F)F20
4
30
BLW324PM20
2000
20
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676544
BLW324AD(F)M16
4
30
BLW324PF16
2000
16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676553
BLW324AD(F)M20
4
30
BLW324PF20
2000
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676569
BLW324ADF16
4
30
BLW324PM16
2000
16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676578
BLW324ADF20
4
30
BLW324PM20
2000
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676587
BLW324ADM16
4
30
BLW324PF16
2000
16
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18676596
BLW324ADM20
4
30
BLW324PF20
2000
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676605
BLW328AD(F)F16
8
30
BLW328PM16
2000
16
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676614
BLW328AD(F)F20
8
30
BLW328PM20
2000
20
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676623
BLW328AD(F)M16
8
30
BLW328PF16
2000
16
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676639
BLW328AD(F)M20
8
30
BLW328PF20
2000
20
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676648
BLW328ADF16
8
30
BLW328PM16
2000
16
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676657
BLW328ADF20
8
30
BLW328PM20
2000
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676666
BLW328ADM16
8
30
BLW328PF16
2000
16
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676675
BLW328ADM20
8
30
BLW328PF20
2000
20
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください