ENJWシリーズ防水イーサネットコネクタ ストレートプラグ

ENJWシリーズ防水イーサネットコネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所

防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適

シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENJW28SC5ER、ENJW28SC5EAD耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18677068ENJW28SC5EP
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする