七星科学研究所
MWシリーズ超小型防水コネクタ レセプタクル
黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
2
材質(絶縁体)
合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
30以下
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
300
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
嵌合相手コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18677165
MW082RB
82
MW082P
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18677174
MW086RB
86
MW086P
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください