曜日別特売

NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ

NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所
(4件のレビュー)

ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ

形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
340件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
材質/仕上
極数
使用温度範囲(℃)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18677217NAW163PF1116シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
18677226NAW163PF516シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18677235NAW163PF716シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18677244NAW163PF816シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
1,898
2,088(税込)
28日以内出荷
返品不可
18677253NAW163PF916シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
1,898
2,088(税込)
22日以内出荷
返品不可
18677269NAW163PM1116シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
1,898
2,088(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677278NAW163PM516シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18677287NAW163PM716シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18677296NAW163PM816シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
1,998
2,198(税込)
47日以内出荷
返品不可
18677305NAW163PM916シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
1,998
2,198(税込)
45日以内出荷
返品不可
18677594NAW165PF1116シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
1,898
2,088(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677603NAW165PF516シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
1,898
2,088(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677619NAW165PF716シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
1,898
2,088(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677628NAW165PF816シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677637NAW165PF916シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
18677646NAW165PM1116シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
1,898
2,088(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677655NAW165PM516シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
1,898
2,088(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677664NAW165PM716シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18677673NAW165PM816シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677689NAW165PM916シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677698NAW168PF1116シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
2,598
2,858(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677707NAW168PF516シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
2,598
2,858(税込)
32日以内出荷
返品不可
18677716NAW168PF716シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677725NAW168PF816シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
2,598
2,858(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677734NAW168PF916シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
2,598
2,858(税込)
19日以内出荷
返品不可
18677743NAW168PM1116シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677759NAW168PM516シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677768NAW168PM716シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677777NAW168PM816シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677786NAW168PM916シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677795NAW2010PFK1020シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
3,088
3,397(税込)
32日以内出荷
返品不可
18677804NAW2010PFK1220シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
3,398
3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
18677813NAW2010PFK820シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677829NAW2010PF1020シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
2,798
3,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677838NAW2010PF10UL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
3,398
3,738(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677847NAW2010PF1220シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
2,798
3,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677856NAW2010PF12UL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
3,398
3,738(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677865NAW2010PF620シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
18677874NAW2010PF6UL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677883NAW2010PF820シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677899NAW2010PF8UL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677908NAW2010PMK1020シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
2,698
2,968(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677917NAW2010PMK1220シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
18677926NAW2010PMK820シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
2,898
3,188(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677935NAW2010PM1020シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
2,298
2,528(税込)
32日以内出荷
返品不可
18677944NAW2010PM10UL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
2,598
2,858(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677953NAW2010PM1220シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
2,298
2,528(税込)
28日以内出荷
返品不可
18677969NAW2010PM12UL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
2,598
2,858(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677978NAW2010PM620シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
2,298
2,528(税込)
32日以内出荷
返品不可
18677987NAW2010PM6UL20シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム10-25~+85250
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18677628
2021-02-06
用途: 屋外設置の観測機器を製作しています
その他業種

まだ発注した全品揃っていないので仮組をしてみました
VCTF0.5SQx5C(仕上外径7.1)で使用する為七星科学さんのページも参考にしながらケーブルパッキン番号「8」で注文をしたのですがスカスカでビックリしました
規定トルクで締め込めばもしかしたら防水されるかもしれませんが、かなり心もとない印象です
もしかしたら1サイズ下のパッキン番号でも良かったのかもしれません
ブチルゴムテープをケーブルに巻いて取り付けたいと思います
コネクタ自体はワンタッチでよそ見をしていてもカチッとはめられるのでその点は満足です

対象商品 : 18677673
2021-02-06
用途: 屋外設置の観測機器を製作しています
その他業種

まだ発注した全品揃っていないので仮組をしてみました
VCTF0.5SQx5C(仕上外径7.1)で使用する為七星科学さんのページも参考にしながらケーブルパッキン番号「8」で注文をしたのですがスカスカでビックリしました
規定トルクで締め込めばもしかしたら防水されるかもしれませんが、かなり心もとない印象です
もしかしたら1サイズ下のパッキン番号でも良かったのかもしれません
ブチルゴムテープをケーブルに巻いて取り付けたいと思います
コネクタ自体はワンタッチでよそ見をしていてもカチッとはめられるのでその点は満足です

対象商品 : 18677226
2021-02-06
用途: 屋外設置の観測機器を製作しています
その他業種

まだ発注した全品揃っていないので仮組をしてみました
VCTF0.3×3芯(仕上外径4.8)で使用する為七星科学さんのページも参考にしながらケーブルパッキン番号「5」で注文をしたのですがスカスカでビックリしました
規定トルクで締め込めばもしかしたら防水されるかもしれませんが、ケーブル仕上外径上限が4.8mmとしているにもかかわらず外部に露出しているパッキンの内径が5.0㎜をわずかに超えているので、防水をうたっているコネクタとしては心もとないです
ブチルゴムテープをケーブルに巻いて取り付けたいと思います
コネクタ自体はワンタッチでよそ見をしていてもカチッとはめられるのでその点は満足です

対象商品 : 18678407
2021-10-09
用途: キャンピングカー電源
その他業種

注文から納品までに2カ月かかりましたが、ちゃんと届いて良かったです。製品はしっかりした作りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする