NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ

NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所

ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ

形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全606種類を絞り込む
シェルサイズ
極数
606種類すべて表示中
注文コード
品番
シェルサイズ
材質/仕上
極数
使用温度範囲(℃)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18677314NAW163AD(F)F1116シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677323NAW163AD(F)F516シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
18677339NAW163AD(F)F716シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
18677348NAW163AD(F)F816シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,998
3,298(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677357NAW163AD(F)F916シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677366NAW163AD(F)M1116シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677375NAW163AD(F)M516シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677384NAW163AD(F)M716シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677393NAW163AD(F)M816シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677409NAW163AD(F)M916シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677418NAW163ADF1116シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677427NAW163ADF516シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677436NAW163ADF716シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677445NAW163ADF816シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677454NAW163ADF916シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677463NAW163ADM1116シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677479NAW163ADM516シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677488NAW163ADM716シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,398
2,638(税込)
27日以内出荷
返品不可
18677497NAW163ADM816シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,398
2,638(税込)
22日以内出荷
返品不可
18677506NAW163ADM916シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム3-25~+85125
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
18681426NAW165AD(F)F1116シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
3,398
3,738(税込)
22日以内出荷
返品不可
18681435NAW165AD(F)F516シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
3,398
3,738(税込)
22日以内出荷
返品不可
18681444NAW165AD(F)F716シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
3,398
3,738(税込)
22日以内出荷
返品不可
18681453NAW165AD(F)F816シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
18681469NAW165AD(F)F916シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
3,398
3,738(税込)
27日以内出荷
返品不可
18681478NAW165AD(F)M1116シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
3,398
3,738(税込)
27日以内出荷
返品不可
18681487NAW165AD(F)M516シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
18681496NAW165AD(F)M716シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
3,398
3,738(税込)
22日以内出荷
返品不可
18681505NAW165AD(F)M816シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
18681514NAW165AD(F)M916シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
18681523NAW165ADF1116シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
18681539NAW165ADF516シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
18681548NAW165ADF716シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
18681557NAW165ADF816シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
2,698
2,968(税込)
27日以内出荷
返品不可
18681566NAW165ADF916シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
18681575NAW165ADM1116シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
18681584NAW165ADM516シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
2,398
2,638(税込)
27日以内出荷
返品不可
18681593NAW165ADM716シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
2,398
2,638(税込)
22日以内出荷
返品不可
18681609NAW165ADM816シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
2,398
2,638(税込)
27日以内出荷
返品不可
18681618NAW165ADM916シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム5-25~+85125
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
18681627NAW168AD(F)F1116シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
18681636NAW168AD(F)F516シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
18681645NAW168AD(F)F716シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
18681654NAW168AD(F)F816シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
4,598
5,058(税込)
27日以内出荷
返品不可
18681663NAW168AD(F)F916シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
18681679NAW168AD(F)M1116シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18681688NAW168AD(F)M516シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
4,498
4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
18681697NAW168AD(F)M716シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18681706NAW168AD(F)M816シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18681715NAW168AD(F)M916シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム8-25~+60-
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする