NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル

NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所

ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ

種類丸型結合方式ねじ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
コンタクト形状
形状
極数
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18677515NAW163RF16メスストレート3-25~+85
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
18677524NAW163RM16オスストレート3-25~+85
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
18680893NAW165RF16メスストレート5-25~+85
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
18680909NAW165RM16オスストレート5-25~+85
オープン
999
1,099(税込)
27日以内出荷
返品不可
18680918NAW168RF16メスストレート8-25~+60
オープン
1,798
1,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
18680927NAW168RM16オスストレート8-25~+60
オープン
1,498
1,648(税込)
27日以内出荷
返品不可
18680936NAW2010RF20メスストレート10-25~+85
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18680945NAW2010RFUL20メスストレート10-25~+85
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18680954NAW2010RM20オスストレート10-25~+85
オープン
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
18680963NAW2010RMUL20オスストレート10-25~+85
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
18680979NAW2012RF20メスストレート12-25~+85
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18680988NAW2012RFUL20メスストレート12-25~+85
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
18680997NAW2012RM20オスストレート12-25~+85
オープン
1,598
1,758(税込)
32日以内出荷
返品不可
18681006NAW2012RMUL20オスストレート12-25~+85
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18681015NAW2014RF20メスストレート14-25~+60
オープン
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
18681024NAW2014RM20オスストレート14-25~+60
オープン
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
18681033NAW202RF20メスストレート2-25~+85
オープン
889
978(税込)
32日以内出荷
返品不可
18681049NAW202RFUL20メスストレート2-25~+85
オープン
999
1,099(税込)
22日以内出荷
返品不可
18681058NAW202RM20オスストレート2-25~+85
オープン
779
857(税込)
当日出荷
18681067NAW202RMUL20オスストレート2-25~+85
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
18681076NAW203RF20メスストレート3-25~+85
オープン
969
1,066(税込)
29日以内出荷
返品不可
18681085NAW203RFUL20メスストレート3-25~+85
オープン
1,198
1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
18681094NAW203RM20オスストレート3-25~+85
オープン
839
923(税込)
27日以内出荷
返品不可
18681103NAW203RMUL20オスストレート3-25~+85
オープン
979
1,077(税込)
22日以内出荷
返品不可
18681119NAW204RF20メスストレート4-25~+85
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
18681128NAW204RFUL20メスストレート4-25~+85
オープン
1,298
1,428(税込)
26日以内出荷
返品不可
18681137NAW204RM20オスストレート4-25~+85
オープン
899
989(税込)
22日以内出荷
返品不可
18681146NAW204RMUL20オスストレート4-25~+85
オープン
999
1,099(税込)
22日以内出荷
返品不可
18681155NAW205RF20メスストレート5-25~+85
オープン
1,298
1,428(税込)
42日以内出荷
返品不可
18681164NAW205RFUL20メスストレート5-25~+85
オープン
1,598
1,758(税込)
27日以内出荷
返品不可
18681173NAW205RM20オスストレート5-25~+85
オープン
979
1,077(税込)
27日以内出荷
返品不可
18681189NAW205RMUL20オスストレート5-25~+85
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
18681198NAW207RF20メスストレート7-25~+85
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
18681207NAW207RFUL20メスストレート7-25~+85
オープン
1,898
2,088(税込)
22日以内出荷
返品不可
18681216NAW207RM20オスストレート7-25~+85
オープン
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
18681225NAW207RMUL20オスストレート7-25~+85
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
18681243NAW2410RF24メスストレート10-25~+85
オープン
2,398
2,638(税込)
27日以内出荷
返品不可
18681259NAW2410RM24オスストレート10-25~+85
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681268NAW2414RF24メスストレート14-25~+85
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
18681277NAW2414RM24オスストレート14-25~+85
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
18681286NAW2416RF24メスストレート16-25~+85
オープン
2,898
3,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
18681295NAW2416RM24オスストレート16-25~+85
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
18681304NAW242RF24メスストレート2-25~+85
オープン
1,898
2,088(税込)
27日以内出荷
返品不可
18681313NAW242RM24オスストレート2-25~+85
オープン
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
18681329NAW2421RF24メスストレート21-25~+60
オープン
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
18681338NAW2421RM24オスストレート21-25~+60
オープン
3,198
3,518(税込)
27日以内出荷
返品不可
18681347NAW2424RF24メスストレート24-25~+60
オープン
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
18681356NAW2424RM24オスストレート24-25~+60
オープン
3,298
3,628(税込)
22日以内出荷
返品不可
18681365NAW243RF24メスストレート3-25~+85
オープン
1,798
1,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
18681374NAW243RM24オスストレート3-25~+85
オープン
1,398
1,538(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする