曜日別特売

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所

様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ

形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
材質/仕上
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18688776NCS4010SP40シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき10250(3本)10/(7本)5
オープン
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
18688785NCS4012SP40シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき12250(3本)10/(9本)5
オープン
5,998
6,598(税込)
27日以内出荷
返品不可
18688794NCS4016SP40シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき16250(3本)10/(13本)5
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18688803NCS402SP40シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225030
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
18688819NCS4020SP40シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき202505
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18688828NCS403SP40シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
18688837NCS404SP40シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425030
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18688846NCS405P40シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525020
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
18688855NCS405SP40シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525020
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18688864NCS406AD(F)40シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき625020
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
18688873NCS406SP40シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき625020
オープン
5,998
6,598(税込)
27日以内出荷
返品不可
18688889NCS408SP40シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき825020
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18688898NCS4410SPM44シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき10250(3本)10/(7本)5
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
18688907NCS4412SPM44シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき12250(3本)10/(9本)5
オープン
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
18688916NCS4416SPM44シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき16250(3本)10/(13本)5
オープン
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
18688925NCS442SPM44シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225030
オープン
6,998
7,698(税込)
27日以内出荷
返品不可
18688934NCS4420SPM44シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき202505
オープン
8,798
9,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
18688943NCS443SPM44シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18688959NCS444SPM44シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425030
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18688968NCS445PM44シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525020
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
18688977NCS445SPM44シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525020
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18688986NCS446SPM44シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき625020
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18688995NCS448SPM44シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき825020
オープン
5,998
6,598(税込)
27日以内出荷
返品不可
18689004NCS5010SP50シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025020
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689013NCS5015SP50シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1525015
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689029NCS502SP50シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき250080
オープン
9,898
10,888(税込)
23日以内出荷
返品不可
18689038NCS5025SP50シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき25250(4本)15/(21本)5
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689047NCS503SP50シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき350080
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689056NCS504SP50シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425050
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689065NCS508SP50シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき825025
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689074NCS5410PM54シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025020
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
18689083NCS5410SPM54シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025020
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689099NCS5415SPM54シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1525015
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689108NCS542SPM54シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき250080
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689117NCS5425SPM54シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき25250(4本)15/(21本)5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689126NCS543SPM54シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき350080
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689135NCS544SPM54シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425050
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689144NCS548PM54シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき825025
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
18689153NCS548SPM54シェル:亜鉛合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき825025
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689169NCS6010SP60シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025030
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689178NCS6010SPM60シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025030
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689187NCS6015PM60シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1525015
オープン
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
18689196NCS6015SP60シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1525015
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689205NCS6015SPM60シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1525015
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689214NCS602SP60シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき2500150
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689223NCS603SP60シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき3500150
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689239NCS6030PM60シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき302505
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
18689248NCS6030SP60シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき302505
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689257NCS6030SPM60シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき302505
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689266NCS6032P60シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき32250(3本)15/(29本)5
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする