七星科学研究所
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
仕様
アダプタ
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全50種類を絞り込む
シェルサイズ
選択してください
16
25
30
40
44
50
54
60
64
極数
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
10
12
13
15
16
20
25
定格電流(A)
選択してください
5
10
15
20
25
30
80
150
(3本)10/(7本)5
(3本)10/(9本)5
(3本)10/(13本)5
(4本)15/(21本)5
コンタクト形状
オス
メス
50種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シェルサイズ
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18689388
NCS-162-AD(F)CH
16
2
125
5
オス
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18689397
NCS-162-ADF(F)CH
16
2
125
5
メス
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
18689406
NCS-163-AD(F)CH
16
3
125
5
オス
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18689415
NCS-163-ADF(F)CH
16
3
125
5
メス
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18689424
NCS-164-AD(F)CH
16
4
125
5
オス
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
13日以内出荷
返品不可
18689433
NCS-252-AD(F)
25
2
125
10
オス
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
13日以内出荷
返品不可
18689449
NCS-252-ADF(F)
25
2
125
10
メス
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
18689458
NCS-253-AD(F)
25
3
250
10
オス
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18689467
NCS-253-ADF(F)
25
3
250
10
メス
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
18689476
NCS-254-AD(F)
25
4
250
10
オス
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
18689485
NCS-254-ADF(F)
25
4
250
10
メス
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
18689494
NCS-255-AD(F)
25
5
250
10
オス
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18689503
NCS-255-ADF(F)
25
5
250
10
メス
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689519
NCS-256-AD(F)
25
6
250
10
オス
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689528
NCS-256-ADF(F)
25
6
250
10
メス
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18689537
NCS-257-AD(F)
25
7
250
10
オス
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689546
NCS-257-ADF(F)
25
7
250
10
メス
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689555
NCS-258-AD(F)
25
8
250
5
オス
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18689564
NCS-3013-AD(F)
30
13
250
5
オス
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18689573
NCS-302-AD(F)
30
2
250
15
オス
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18689589
NCS-302-ADF(F)
30
2
250
15
メス
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689598
NCS-303-AD(F)
30
3
250
15
オス
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18689607
NCS-303-ADF(F)
30
3
250
15
メス
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689616
NCS-304-AD(F)
30
4
250
15
オス
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
33日以内出荷
返品不可
18689625
NCS-304-ADF(F)
30
4
250
15
メス
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18689634
NCS-305-AD(F)
30
5
250
15
オス
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689643
NCS-305-ADF(F)
30
5
250
15
メス
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18689659
NCS-306-AD(F)
30
6
250
15
オス
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689668
NCS-306-ADF(F)
30
6
250
15
メス
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18689677
NCS-307-AD(F)
30
7
250
15
オス
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
返品不可
18689686
NCS308ADF
30
8
250
10
オス
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18689695
NCS-308-ADF(F)
30
8
250
10
メス
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
18689713
NCS-4010-AD(F)
40
10
250
(3本)10/(7本)5
オス
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689738
NCS-4012-AD(F)
40
12
250
(3本)10/(9本)5
オス
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18689756
NCS-4016-AD(F)
40
16
250
(3本)10/(13本)5
オス
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689774
NCS-402-AD(F)
40
2
250
30
オス
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689799
NCS-4020-AD(F)
40
20
250
5
オス
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689817
NCS-403-AD(F)
40
3
250
30
オス
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689835
NCS-404-AD(F)
40
4
250
30
オス
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18689844
NCS-405-AD
40
5
250
20
オス
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689853
NCS-405-AD(F)
40
5
250
20
オス
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689878
NCS-408-AD(F)
40
8
250
20
オス
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689957
NCS-445-ADF
44
5
250
20
メス
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18689993
NCS-5015-AD
50
15
250
15
オス
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
37日以内出荷
返品不可
18690018
NCS-5025-AD
50
25
250
(4本)15/(21本)5
オス
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18690054
NCS-5410-ADF
54
10
250
20
メス
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18690115
NCS-548-ADF
54
8
250
25
メス
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18690133
NCS-6015-ADF
60
15
250
15
メス
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
18690228
NCS-643-ADF
64
3
500
150
メス
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18690237
NCS-644-ADF
64
4
500
80
メス
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください